※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防炎フラーレ(軟質塩ビフィルム)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(30m) 注文コード 50370444 品番 0.5mm×1830
参考基準価格(税別)¥73,200 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

フラーレは、各種公的機関の試験に合格した優れた防炎性能を有した透明性軟質塩ビフィルム(一部不透明もあり)です。非移行性、難燃性

厚さ(mm)0.5 幅(mm)1830 長さ(m)30 透明 性能【フラーレ0.3mm】AS:表面に若干凹凸などの異常を発生、メタクリル:成型品の表面が異常なし、スチロール:表面に凹凸や亀裂が多く発生、ポリカーボネート:表面に凹凸や亀裂が多く発生、ポリプロピレン:成型品の表面が異常なし、ABS:成型品の表面が異常なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1729:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする