※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セイデンクリスタルフィルム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(50m) 注文コード 50370539 品番 0.1mm
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

優れた帯電防止・難燃性能を備えた高透明フィルム
一般透明フィルムと変わらない優れた透明性。
表面固有抵抗率1010Ω(JIS K 6911)
フィルムの両面が帯電防止性能を持っており、しかも持続性があります。
日本防炎協会認定の難燃性能。(認定番号 AT870003)
ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。

厚さ(mm)0.1 幅(mm)1830 定尺(m)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2909:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする