※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1巻(30m)
注文コード
50370548
品番
0.3mm
参考基準価格(税別)¥64,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
優れた帯電防止・難燃性能を備えた高透明フィルム
一般透明フィルムと変わらない優れた透明性。
表面固有抵抗率1010Ω(JIS K 6911)
フィルムの両面が帯電防止性能を持っており、しかも持続性があります。
日本防炎協会認定の難燃性能。(認定番号 AT870003)
ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。