※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキレス
アキレスの 補修・シーリングテープ
アキレスの 補修用テープ
ビニテープ(補修テープ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
50370706
品番
PET30
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
代表的な間仕切り、養生用フィルムと同一の防炎基材を使用した(PETを除く)非移行性、帯電防止性の特性を兼備した軟質塩ビ製粘着テープです。
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
50
基材
ポリエステル
幅(mm)
30
長さ(m)
50
主な用途
補修用
特性
両面テープ