DIJET(ダイジェット工業)
ショートカットホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
左
注文コード
50370941
品番
CLCCL2525M04-A7
参考基準価格(税別)
¥34,590
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
形状
長方形90°
勝手
左
逃げ角(度)
7
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
円形
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
RoHS指令(10物質対応)
対応