※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シントー化学
シントー化学の ガラス・樹脂・金属容器
シントー化学の ビーカー/計量カップ/コップ
薬盃(計量カップ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
50383839
品番
10
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
耐薬品性に優れ、PP 製は耐熱性にも優れています。実験、調合、または添付カップとして用途はさまざまです。
容量(mL)
10
材質
PS
高さ(mm)
30
下径(Φmm)
25
上径(Φmm)
24
用途
調剤用、塗料用、化学薬品用、理化学研究用
仕様
カラス口付