※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
2つのバッテリーをそれぞれ別々にまたは同時に使用することができます。 使用する際は赤いボタンを押しながら回します。 エンジンの動作中にOFFにせず、エンジンを切ってからOFFにしてください。
5Aタイプの代替品での使用した際に十分な機能でした。スタッフの方のご対応で取付の際に作業準備が万全な状態で臨めました、有り難う御座います。1点ですが、取付ネジのサイズが変更になってました、出来れば表示をお願い致します。
非常にヘビューデューティで操作もし易いです。ただ思っていたよりも二回りほど大きかったので、CAD図面が付いていると良かったです。