※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フジテーナー(キュービーテナー)・Zテナー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)10 タイプ容器 注文コード50385975 品番10L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥580
この商品は容量・タイプ・内容量8種類から選べます 他の種類を見る

食品衛生法に適合した材質を使用しており、食品にもご利用できます。

容量(L)10 タイプ容器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50386018
2024-05-30
用途:
液状原料充填
製造業

容器ではなくダンボールであることがわかりづらいです。商品画像から間違って発注する可能性が高いです。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず、大変申し訳ございませんでした。今後の情報修正の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする