※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

布粘着テープ No.3375

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1箱(30巻) テープ幅(mm)50 注文コード50387059 品番3375
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はテープ幅・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

手で簡単に切れます。
強力な粘着力。
段ボール封緘・一般梱包用・巻戻しが軽い為作業性が良好です。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.22 用途軽〜中梱包 幅(mm)50 厚さ(mm)0.22 長さ(m)25 主な用途梱包用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23778667
2023-06-28
用途:
研磨面の保護

以前より使用していて満足している。粘着力とテープ厚さが気に入っている。

対象商品:
07226387
2017-03-07
用途:
出荷商品用や事務作業に使用

数ある布テープを利用してきましたが、従業員が最も使いやすいと好評だったため定期的に購入しています。
【良いところ】
粘着性は貼りやすく、剥がれなく、ちょうど良い。
思った通りの長さを手で容易にカットでき、カットした面もまっすぐなので次回もストレスなく利用できる。
【悪いところ】
数年利用してますが、特になし。

1人が参考にしています
対象商品:
07226387
2017-01-25
用途:
商品の梱包等

粘着力もしっかりしており、問題なく、使用しています。

対象商品:
07226387
2016-07-21
用途:
段ボールの梱包発送用

今まで使用した中では付が大変良い

対象商品:
07226387
2013-02-22
用途:
発送の荷造り

付きがいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/718/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする