※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

静電サンダル(かかと無し)415

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 50388574 品番 415
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
サイズ(cm)24〜24.5 サイズS 規格JIS規格(等級):なし、JSAA規格(等級):なし 足幅EEE 材質(底部)ウレタン 靴タイプサンダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする