※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
スーパーワンカットエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
刃先径(Φmm)
4
全長(mm)
60
注文コード
50388861
品番
DZ-SOCS4040-02
参考基準価格(税別)
¥17,120
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・全長・内容量
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
60
刃数
4
刃先径(Φmm)
4
シャンク径(Φmm)
6
有効長(mm)
11
材質
JC5000H
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります