曜日別特売
DZ-SOCM4040 スーパーワンカットエンドミル DIJET(ダイジェット工業) 50389202

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DZ-SOCM4040 スーパーワンカットエンドミル DIJET(ダイジェット工業) 50389202
DZ-SOCM4040 スーパーワンカットエンドミル DIJET(ダイジェット工業) 50389202

スーパーワンカットエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本刃先径(Φmm)4全長(mm)60注文コード50389202品番DZ-SOCM4040
参考基準価格(税別)¥14,550販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
全長(mm)60刃数4刃先径(Φmm)4シャンク径(Φmm)6有効長(mm)18材質JC5000H
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする