※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の スクエア超硬エンドミル
モリバ用エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50390024
品番
DZ-SEPL6160
参考基準価格(税別)
¥59,760
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
有効長(mm)
70
全長(mm)
150
刃径(Φmm)
16
材質
超硬合金
刃数
6
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります