※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の スクエア超硬エンドミル
モリバ用エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50390033
品番
DZ-SEPL6200
参考基準価格(税別)
¥100,750
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
有効長(mm)
100
全長(mm)
180
刃径(Φmm)
20
材質
超硬合金
刃数
6
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります