※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の スクエア超硬エンドミル
アルミ用ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1
刃長(mm)
2.8
注文コード
50390067
品番
AL-SEES2010
参考基準価格(税別)
¥6,060
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
4
有効長(mm)
2
刃数
2
全長(mm)
40
刃長(mm)
2.8
材質
超硬合金
刃径(Φmm)
1
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります