※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の スクエア超硬エンドミル
アルミ用ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
4.5
刃長(mm)
16
注文コード
50390137
品番
AL-SEES2045
参考基準価格(税別)
¥10,460
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
6
有効長(mm)
9
刃数
2
全長(mm)
50
刃長(mm)
16
材質
超硬合金
刃径(Φmm)
4.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります