※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL-SEES2095 アルミ用ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業) 50390234 AL-SEES2095 アルミ用ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業) 50390234

アルミ用ソリッドエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)9.5 刃長(mm)22 注文コード50390234 品番AL-SEES2095
参考基準価格(税別)¥15,370 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は刃径・刃長など160種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径(Φmm)10 有効長(mm)19 刃数2 全長(mm)70 刃長(mm)22 材質超硬合金 刃径(Φmm)9.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする