※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
淀川ヒューテック
淀川ヒューテックの 研究関連用品・実験用必需品
淀川ヒューテックの チューブ/ホース類
淀川ヒューテックの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
PTFEチューブ ミリサイズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
50390394
品番
18×21
参考基準価格(税別)
¥77,490
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
電気特性、耐候性、耐薬品性、非粘着性などあらゆる点で、他のプラスチックチューブより優れています。
内径(Φmm)
18
材質
PTFE(フッ素樹脂)
外径(Φmm)
21
色
乳白
定尺(m)
10
用途
燃料輸送管/腐食性流体の位送管/通信・電子機器の配線用被覆/化学用分析器具
外形(mm)
21
最高使用温度(℃)
260