19×26 マルチウルトラチューブ 弘進ゴム 50392248

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチウルトラチューブ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は内径×外径・内容量など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(50m)
内径×外径(Φmm)
19×26
注文コード
50392248
品番
19×26
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥472,500販売価格(税込)¥516,780
販売価格(税別)
¥469,800

内面は、フッ素樹脂製なので、耐薬品性、耐溶剤性は抜群。
無抽出ホースなので、内面流体の変質や純度の変化がありません。
非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。
補強ホースですから、耐圧性に優れています。

用途
溶剤用ホース/純水用ホース/食油・アルコールなど食品チューブ
内径×外径(Φmm)
19×26
定尺(m)
50
最高使用圧力(MPa)
0.8
外径(Φmm)
26
材質
補強糸:ポリエステル1B
色
内面:乳白色、外面:透明アミ目
注意
※定尺=メーカーが設定する規格の長さ。定尺以下の長さの商品ははカットした商品となっております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする