※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 研究関連用品・実験用必需品
サンコー(三甲)の 樹脂/消毒バット・トレー
SBバット(PE製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
50393097
品番
20030100WH101
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
耐薬品性に優れ、軽量で丈夫なPP製バットです。
材質
PP
種別
No.3
色
ホワイト
容量(L)
2.8
有効内寸(mm)
285×194×48
外寸(mm)
322×231×52
内寸(mm)
302×211×48
寸法(縦×横×深さ)(mm)
322x231x52