※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 研究関連用品・実験用必需品
サンコー(三甲)の 樹脂/消毒バット・トレー
SBバット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50393115
品番
20052000WH101
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
耐薬品性に優れ、軽量で丈夫なPP製バットです。
材質
PP
種別
No2
色
ホワイト
容量(L)
4.6
有効内寸(mm)
329×228×60
外寸(mm)
374×273×64
内寸(mm)
350×249×60
寸法(縦×横×深さ)(mm)
374×273×64