三高サプライ
三高サプライの 一般・作業マスク
三高サプライの 汎用マスク
三高サプライの 平型 汎用マスク
活性炭入4PLYマスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1000枚)
注文コード
50393377
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥74,000
臭いの気になる作業の際、装着すれば不快な臭いを軽減します。
材質
【4層フィルター】内側=PP(ポリプロピレン)100%・ミクロ繊維不織布、中側=PP(ポリプロピレン)100%・ハイレベル静電不織布、中央=活性炭不織布、外側=PP(ポリプロピレン)100%・撥水加工不織布、【掛け紐】丸ゴム(ポリウレタン10.1%、ナイロン89.9%)、【ノーズクリップ】ワイヤー
寸法(mm)
175×95
色
グレー
構造
4層