※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
ソリッドボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
3
1
2
3
4
5
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
6
4
6
8
10
12
刃長(mm)
4.5
1.5
3
4.5
6
7.5
9
12
15
18
全長(mm)
60
50
60
70
80
90
100
110
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50393524
品番
AL-DBPS2030
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥14,550
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3
シャンク径(Φmm)
6
材質
KT9
刃長(mm)
4.5
刃数
2
全長(mm)
60