※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の ボール超硬エンドミル
ワンカットボールハード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボール半径R(mm)
3
シャンク径(Φmm)
6
注文コード
50393691
品番
DV-OCSB2060-L120
参考基準価格(税別)
¥15,410
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・シャンク径
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
6
有効長(mm)
9
全長(mm)
120
材質
超硬合金
刃数
2
刃径(Φmm)
6
ボール半径R(mm)
3
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります