※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三宝
三宝の ガラス・樹脂・金属容器
三宝の びん/容器類
三宝の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ポリ(PE)細口瓶 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1ケース(8本)
注文コード
50393709
品番
5L
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
容量(L)
5
色
白
全高(mm)
345
外径(Φmm)
180
口内径(Φmm)
38