※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリ(PE)細口瓶 茶

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)50 注文コード50393745 品番50ml
参考基準価格(税別)¥75 販売価格(税込) ¥79
販売価格(税別)
72
この商品は容量・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)50 付属品キャップ、中栓 全高(mm)75 口内径(Φmm)12 外径(mm)37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50393745
2021-10-25
用途:
実験
その他業種

これから使用しますが、到着時何も問題なかったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする