※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の ボール超硬エンドミル
ワンカットボールハード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボール半径R(mm)
8
シャンク径(Φmm)
16
注文コード
50393822
品番
DV-OCSB2160-L180
参考基準価格(税別)
¥83,130
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・シャンク径
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
16
有効長(mm)
24
全長(mm)
180
材質
超硬合金
刃数
2
刃径(Φmm)
16
ボール半径R(mm)
8
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります