DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の ボール超硬エンドミル
ワンカットボールハード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク径(Φmm)
4
注文コード
50393901
品番
DV-OCSB2014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,370
この商品は
ボール半径R・シャンク径
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
4
有効長(mm)
2.1
全長(mm)
50
材質
超硬合金
R
0.7
刃数
2
刃先径(Φmm)
1.4
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります