※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DV-OCSB2016 ワンカットボールハード DIJET(ダイジェット工業) 50393926 DV-OCSB2016 ワンカットボールハード DIJET(ダイジェット工業) 50393926

ワンカットボールハード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボール半径R(mm)0.8 シャンク径(Φmm)4 注文コード50393926 品番DV-OCSB2016
参考基準価格(税別)¥9,810 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品はボール半径R・シャンク径など38種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径(Φmm)4 有効長(mm)2.4 全長(mm)50 材質超硬合金 刃数2 刃径(Φmm)1.6 ボール半径R(mm)0.8
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする