※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリ(PE)広口瓶 白

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(150本) 注文コード 50393946 品番 100ml
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
容量100mL 口内径×胴径×高さ(mm)32×50×76 色(本体) 色(フタ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-15
用途:
調味料の小分けに

キャンプ等の場面で調味料入れに使っています。密閉度が良くオートバイに積載しても漏れがありませんでした。

2025-02-07
用途:
土壌サンプルの保管
建設業・工事業

掘った土の分析を行うのに、そのサンプルを分析センターへ送る小分け瓶が欲しくて。
VOCならガラス瓶だが、その可能性が無いサンプルの時に使っている。
色々ある中で三宝性が最も安価で種類も沢山あるので便利。
ただ、他社製と比べて何かが特に優れているという事はなくて、至って普通の広口瓶。

対象商品:
50393973
2024-03-11
用途:
溶剤やインクの小分け
製造業

ボトルから目分量で他の容器で混合する行程があり、目盛があれば助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
50393937
2023-08-28
用途:
補修塗料入れ

サイズも豊富で重宝しています。改善点は特にありません。

2人が参考にしています
対象商品:
50393955
2021-01-31
用途:
塗料の保管
ACT 様 (建設業・工事業)

油性の塗料の保管に使用。特に乾燥する事はないので、缶に比べても使い勝手は良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
50394016
2020-09-06
用途:
水性塗料の小分け保管

使用可能温度の範囲を問い合わせたところ、0℃〜70℃程度という事でしたので
材質は普通のポリエチレン樹脂のようです。
ねじ式のキャップの下に中蓋がありますが、この中蓋は着脱しやすい形状なのでストレスなく扱えます。
価格も安めなので普通のポリ容器が欲しいのなら満足できると思います。

6人が参考にしています
対象商品:
50394007
2020-08-29
用途:
温泉の副産物で入浴剤を作り容器として使用しております。
株式会社大鷹の里 様 (サービス業)

現在まで数百以上販売しましたが容器に問題点はありません。此の容器は浴槽に20回分の容量使用回数がでかますが乾燥剤を入れて湿気ない様にしておりますので密封度は問題ないと思います。強度も有りますので固まった時も外部衝撃で分離出来ますので安心して使えました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする