※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリエチレン(PE)KM缶

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード50394759 品番22L
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)22 コックなし 寸法(mm)□240×422 口内径(Φmm)175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-01-11
用途:
水保管

水入れて車で持ち運ぶ用に購入したが漏れ防止のパッキンが無いため倒れたら水が漏れます 使えない 評価低くすると掲載されないのであえて評価5ですが 実際は1です

2021-12-29
用途:
水の保管

仕舞うところにサイズがぴったり 完璧だと思ったのですが作りがちょっと安っぽい 蓋の内側にはパッキンは付いてません 水を入れて倒してみるとダラダラとこぼれます 密閉を求めていたので残念です 中国のサイトでシリコンリングをダメ元で購入し水漏れがないか試してみる予定です

2022-01-06
用途:
水入れ

普通に漏れます 蓋の締まりが悪すぎますね
買うんじゃなかったと後悔してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする