※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

AC100V/41W 電撃殺虫器(屋内用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50394837 品番EA864AB-7A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥110,660
販売価格(税別)
100,600
有効面積(m2)60〜100 使用電力(W)41/34(50/60Hz) 用途食品工場、市場、店舗、レストランなどに。 仕様アースねじ付 エスコ品番EA864AB-7A 寸法(mm)525×240×260 質量(kg)9.7 電源AC100V(50/60Hz) 定格二次電圧(V)3500 蛍光灯15W×2本(直管)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする