SEM2080 SEM形ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業) 50395886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEM形ソリッドエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃先径(Φmm)8
シャンク径(Φmm)8
刃数2
有効長(mm)20
内容量1個注文コード50395886品番SEM2080
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,298円となります。
参考基準価格(税別)¥6,510販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
全長(mm)64刃数2刃先径(Φmm)8シャンク径(Φmm)8有効長(mm)20材質JC5000Hトラスコ品番492-0473
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする