※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
SEM形ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃先径(Φmm)
10
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
10
4
6
8
10
12
刃数
4
2
4
有効長(mm)
22
3
4.5
6.5
9
12
15
16
20
22
25
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50395983
品番
SEM4100
参考基準価格(税別)
¥9,770
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
全長(mm)
70
刃数
4
刃先径(Φmm)
10
シャンク径(Φmm)
10
有効長(mm)
22
材質
JC5000H
トラスコ品番
492-0571