AL-OCHES2060 ワンカットヘリカル DIJET(ダイジェット工業) 50396053

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL-OCHES2060 ワンカットヘリカル DIJET(ダイジェット工業) 50396053
AL-OCHES2060 ワンカットヘリカル DIJET(ダイジェット工業) 50396053

ワンカットヘリカル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃先径(Φmm)6
シャンク径(Φmm)6
有効長(mm)22
全長(mm)74
内容量1本注文コード50396053品番AL-OCHES2060
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)¥26,490販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
全長(mm)74刃数2刃先径(Φmm)6シャンク径(Φmm)6有効長(mm)22材質JC20015
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする