※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新光化成
新光化成の 研究関連用品・実験用必需品
新光化成の 保存/デシケーター
新光化成の デシケーター類
デシケーターW-15型
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50396238
品番
W-15
参考基準価格(税別)
¥310,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
材質
透明アクリル
キャスター
移動用キャスター(固定用アジャスター付)
内寸法(mm)
980×485×1460
棚板数(枚)
8
棚板耐荷重(kg)
20
材質(棚板)
ステンレス
最大積載段数
1室最大36段まで増設可能
外寸法(mm)
1080×525×1514(他に架台分高さ300mm)
棚受段数
16本
棚板
自在
皿形状
シリカゲル皿2枚
扉形式
上下2段両開き
棚板調整ピッチ(mm)
35