※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新光化成
新光化成の 研究関連用品・実験用必需品
新光化成の 保存/デシケーター
新光化成の デシケーター類
デシケーター手提げ型
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50396554
品番
RF-1
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
透明アクリル
摘要
留金ロックタイプ
棚板数(枚)
2
棚間隔(mm)
89
棚板耐荷重(kg)
3
外寸法(mm)
250×225×250