DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の ボール超硬エンドミル
ワンカットボールエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50397085
品番
DZ-OCSB2012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,240
この商品は
ボール半径R・刃長
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
1.8
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬合金
R
0.6
刃数
2
刃先径(Φmm)
1.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります