※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新光化成
新光化成の 収納・設備・保管・運搬用品
新光化成の 薬品保管庫
新光化成の 薬品庫
塩ビ薬品庫
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50397166
品番
EY-400型
参考基準価格(税別)
¥73,130
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
500mLの試薬瓶を、上下で48本収納可能。
付属品
12本立薬品トレー4個付
棚板数(枚)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
655×450×500
色(扉)
オレンジ色(透明)
扉形式
両開き