※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新光化成
新光化成の 収納・設備・保管・運搬用品
新光化成の 薬品保管庫
新光化成の 薬品庫
塩ビ薬品庫
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50397209
品番
EY-900型
参考基準価格(税別)
¥205,700
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
耐薬品性にすぐれています。
仕様
上段:扉はオレンジ色(透明)両開扉、鍵付き、棚板2枚
下段:扉はグレー、両開き、鍵付き、上部引出し2個、棚板2枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1800
種類
上下段セット
色(本体)
グレー
材質(本体)
PVC