※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新光化成
新光化成の 収納・設備・保管・運搬用品
新光化成の 薬品保管庫
新光化成の 薬品庫
塩ビ薬品庫
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50397236
品番
600S型
参考基準価格(税別)
¥90,200
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
耐薬品性にすぐれています。・試薬びん安全収納トレー(別売)が収納できます。
仕様
扉:2枚観音開き、鍵付き・引出し:2個付・棚板:2枚付
材質(本体)
PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×900
色(本体)
アイボリー