※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の ボール超硬エンドミル
ワンカットボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
6
刃長(mm)
33
注文コード
50398047
品番
DZ-OCLB2120-33T160
参考基準価格(税別)
¥53,110
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・刃長
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
33
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
16
材質
超硬合金
刃数
2
刃長(mm)
33
刃径(Φmm)
12
表面処理
DZ(TiAlN)
ボール半径R(mm)
6
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります