V 690 OリングV番(1Aニトリルゴム) 森清化工 50399485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OリングV番(1Aニトリルゴム)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内径(Φmm)683.0
外径(Φmm)703
内容量1個注文コード50399485品番V 690
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質1Aニトリルゴム内径(Φmm)683.0外径(Φmm)703寸法d(mm)683.0±4.54寸法D(mm)703寸法W(mm)10±0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする