※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 刈払機
エスコの ナイロンコード
エスコの 刈払機用ナイロンコード単体
2.4mmx100m ナイロンカッター用替コード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50400166
品番
EA898R-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,879
販売価格(税別)
¥
9,890
バスケットに入れる
NYLON12を添加。摩耗や劣化の少ないタイプです。
コード
四角ナイロンコード
用途
EA898R-6、7用替コード
エスコ品番
EA898R-21
質量(g)
750
長さ(m)
100
太さ(mm)
2.4