※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 刈払機
エスコの ナイロンコード
エスコの 刈払機用ナイロンカッター本体
2.4mmx5m ナイロンカッター(草刈機用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50400218
品番
EA898R-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,007
販売価格(税別)
¥
6,370
バスケットに入れる
草刈機に装着したままナイロンコードが差し込みできます。
タップ式ノブ(アルミ鋳造製)を地面に当てるだけでコードが伸びます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ナイロンコードカッター叩き出し金属タイプ
モノタロウ
¥
2,198
¥
2,418
税込
エスコ品番
EA898R-6
寸法(mm)
【四角ナイロンコード】2.4×2.4×5m
直径(Φmm)
110
長さ(m)
5
穴径(Φmm)
25.4