※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 刈払機
エスコの ナイロンコード
エスコの 刈払機用ナイロンカッター本体
2.4mmx290mm ナイロンカッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50400227
品番
EA898R-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,644
販売価格(税別)
¥
6,040
バスケットに入れる
草刈機に装着したまま、コードを差し込めます。
コード
四角ナイロンコード×2本
コード長さ(mm)
290
エスコ品番
EA898R-7
直径(Φmm)
100
質量(g)
205
穴径(Φmm)
25.4
コード径(Φmm)
2.4