※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 業務用掃除機
エスコの 乾式掃除機
AC100V/1050W/7.0L 掃除機(店舗用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50401828
品番
EA899HB-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,070
販売価格(税別)
¥
43,700
バスケットに入れる
全周バンパー付
布袋フィルター式(くり返し使用出来ます)
紙パックも使用できます。
集塵容量(L)
7
吸込仕事率(W)
360
電源コード(m)
15
質量(kg)
6.6
付属品
ホース1.7m、すき間ノズル、布袋フィルター1枚
エスコ品番
EA899HB-6
寸法(mm)
330×340×397
消費電力(W)
1000
電源
100V
騒音値(dB)
58