※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 業務用掃除機
エスコの 乾式掃除機
AC100V/500W 掃除機(クリーンルーム用・ショルダー型)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50401846
品番
EA899HC-10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥103,730
販売価格(税別)
¥
94,300
バスケットに入れる
ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPAフィルター
集塵容量(L)
1.5
吸込仕事率(W)
105
コード長さ(m)
5
質量(kg)
6.8
付属品
伸縮延長管、延長管、フロアーノズル、棚用自在ノズル、すき間ノズル、ショルダーベルト、紙パック(5枚)
エスコ品番
EA899HC-10A
寸法(mm)
576×185×388
電源(V)
100
消費電力(W)
500
電源
100V
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
576×185×388
騒音値(dB)
59