※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
コーティングシグマドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
50401933
品番
DDS-033S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,020
この商品は
363
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
3.3
有効長(mm)
14
全長(mm)
48
材質
JC3500H
コーティング
JCコート(TiN系)