※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の ドリル
DIJET(ダイジェット工業)の ハイスドリル
DIJET(ダイジェット工業)の ハイスその他ドリル
コーティングシグマドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50402021
品番
DDS-042S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,580
この商品は
363
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
4.2
有効長(mm)
18
全長(mm)
52
材質
JC3500H
コーティング
JCコート(TiN系)